Beli cutting wheel nippon resibon 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  2. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  3. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  4. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  5. Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    23%
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  6. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
  7. Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    25%
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  8. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  9. WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    16%
    Mulai

    Rp20.900

    WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  10. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp50.900

    Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Size (inchxmmxinch): 7x6x7/8
    • Dimensions (mm): 180x6x22
    • Application For: Besi dan Besi Stainless
    • Specs: A 24 S
    • Maximum Operating Speed (m/s): 80
    • Maximum Operating Speed (rpm): 8500
  11. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  12. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  13. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  14. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  15. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
Daftar Harga cutting wheel nippon resibon 4 Terbaru November 2026
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp17.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp7.900
Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Nippon Resibon Cutting Wheel RSC (Resibon Super Cut) Iron Free (Batu Gerinda Potong)Rp35.900
WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)Rp69.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)